missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 100-Drahtgitter-Korb
Beschreibung
- Drahtgitterkorb für Laboklav 100
- Edelstahl
- für horizontale Einheiten
- B x H x D (mm): 290 x 145 x 370
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklaven, Laboklav 100 |
| Modell | Korb, Laboklav 100 |
| Produkttyp | Drahtgeflechtkorb |
| Sterilität | Unsteril |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?