missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Laboratory Dropper Bottles with Narrow Neck
Click to view available options
:
Transparent in Color
Beschreibung
- Laboratory dropper bottles
- 500 mL
- CircularLine
- Narrow neck, with long tip and attached red protection cap
- Made from sustainable LDPE with more than 30% made from recycled renewable resources.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent, Natural |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Narrow, Threaded |
| Form | Round |
| Produkttyp | Dropping Bottle |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur