missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Drehzahlvariable Heizpumpe
- Effiziente Heißlufttrocknung DryPlus
- Optimale Reinigungsleistung
- Optimaler Spüldruck
- Niedrige Verbrauchswerte
- Kurze Chargenzeiten
- Spaltfreier Spülraum
- Spüldrucküberwachung
- Sprüharmüberwachung
- Warmwasseranschluss
- AD-Wasseranschluss
- Flüssigdosierung
- Leitfähigkeitsüberwachung
- Öl-Dichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PG 8593 WW AD OIL Set DOS |
| Display | TouchControl |
| Produkttyp | Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren |
| Zertifizierung/Konformität | (EN) 61010-1, EN 61010-2-40, EN 50581-5, CE-Kennzeichnung |
| Tiefe (metrisch) | 600 mm |
| Höhe (metrisch) | 835 mm |
| Breite (metrisch) | 700 mm |
| Frequenz | 50 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
