missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Munktell Filtrak™ LabSorb Coated Surface Protection Papers
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 mm x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spills are quickly absorbed into the surface layer of cellulose material and prevented from penetrating to the surface of the work bench by a thin coating of polyethylene that serves as a carrier for the absorbent layer
- Papers can be treated with disinfectants for use in clinical laboratories to prevent biological contamination
- Also suitable for lining chemical storage areas, trays and experimental animal cages
- Water absorption of 150%
- Basis weight of 140 g/m²
- Provided individually
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Highly absorbent |
| Material | Cellulose, Polyethylene |
| Anzahl pro Packung | 1/pk |
| Typ | Surface Protection Paper |
| Abmessungen (L x B) | 500 mm x 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur