Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactoboinsäure, 97 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Lactobionsäure ist eine Aldonsäure, die durch Lactose-Oxidation erzeugt wird und antioxidative, chelatbildende und feuchtigkeitserhaltende Eigenschaften aufweist.
Lactobionsäure kann Metallionen chelieren und oxidative Schäden reduzieren.
Für die Synthese von Nanomaterialien und Arzneimittel-Nanopartikeln verwendbar
Verbessert nachweislich die Löslichkeit von Makrolid-Antibiotika
Anwendungen
Laboruntersuchungen wiesen nach, dass di€ Anwendung von Lactobionsäure atopische Dermatitis bei einem Mausmodell von Hautkrankheiten reduziert.
Lactobionsäure hemmt nachweislich Galektin-1 bei Ratten.
Wird in der Nanotechnologie zur Verbesserung der Löslichkeit von Chitosan-Hydrogelen bzw. als Nanopartikel-Konjugat eingesetzt und fördert so das Abzielen von Krebstherapien auf Tumoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lactobionic acid |
| Namenshinweis | 97% |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 5% max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 31, 415 |
| Merck Index | 15, 5391 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.