missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Quetschgefahr für Hände

Artikelnummer. p-7159876
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
7 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15614757

Marke: Brady™ 829869

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ISO 7010-konformes Zeichen.

  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W024- Tri 050-PE-SHEET/7
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 7/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 43 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt