missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder

Artikelnummer. 10614925
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10614925

Marke: Brady™ 250104

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit

Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 252-DIA 100-B7541 (BRANDED)
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Gehörschutz verwenden
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt