missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 253-DIA 200-B7541 (BRANDED) |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Dicke | 0,024 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction