missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Dicke | 0,024 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Atemschutzausrüstung verwenden |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur