missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung

Artikelnummer. 10376004
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Warnung vor Flurförderzeugen
Warnung vor Kälte
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10376004 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen 1 Stück
10151984 100 mm Warnung vor Rutschgefahr 1 Stück
10346244 50 mm Warnung vor Rutschgefahr -
10275234 200 mm Warnung vor Rutschgefahr 1 Stück
10041344 100 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
10264894 200 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
11740254 315 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
10715695 50 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
13586790 100 mm Warnung vor Kälte 1 Stück
10441074 100 mm Warnung vor Flurförderzeugen -
10422034 50 mm Warnung vor Flurförderzeugen 1 Stück
10061394 100 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
10204904 200 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
10597424 50 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10376004

Marke: Brady™ 250220

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 306-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Flurförderzeugen
Produkttyp Sicherheitswarnzeichen
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.