missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warnschilder, Polyesterlaminierung

Artikelnummer. 10577234
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
200 mm
Angezeigter Text:
Radioaktive Stoffe 7C III
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warn-Piktogramm: korrosive Batterien
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor brennbaren Stoffen
Warnung vor einem Magnetfeld
Warnung vor gefährlichen Stoffen
Warnung vor hängender Last
Warnung vor korrosiven Stoffen
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10577234

Marke: Brady™ 250247

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 315-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt