Learn More
Lanthantrifluormethansulfonat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lanthanum trifluoromethanesulfonate is used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes. It is an effective catalyst for the Baylis-Hillman reaction. It also catalyzes Michael additions to methyl vinyl ketone in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lanthan-Trifluormethansulfonat wird bei der Aldol-Reaktion von Silylenolethern mit Aldehyden eingesetzt. Ein effektiver Katalysator für die Baylis-Hillman-Reaktion. Katalysiert auch Michael Zusätze zu Methylvinylketon in Wasser.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Basen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanthanum trifluoromethanesulfonate |
| Namenshinweis | anhydrous |
| Strukturformel | (CF3SO3)3La |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 9009103 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 586.1 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Lanthanum trifluoromethanesulfonate,anhydrous
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.