missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ LDPE-Blindstopfen
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
11 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Produkttyp | Leerer Stecker |
| Material | LDPE |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 100 Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur