missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ LDPE-Tropfflaschen

Artikelnummer. p-7147883
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Verschlussgröße:
GL18
GL25
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10600992

Marke: Karl Hecht™ 49103016

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einer Tropfspitze für präzises und wiederholbares Dispensieren von Flüssigkeiten.

  • Aus Polyethylen
  • Mit angebrachter Kappe
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten- und Gewindegrößen erhältlich

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Produkttyp Tropfflasche
Verschlussgröße GL18
Verschlusstyp Befestigte Kappe
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt