Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem HDPE Flaschenverschlüsse, Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ I-Chem Verschlusskappen mit Schaumstoffeinsatz (Großpackung) sind weiße Polypropylen-Verschlüsse mit Polyethylen-Einsatz für HDPE-Flaschen in Großpackungen.
Vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Herstellung erfüllen die Thermo Scientific I-Chem Verfahren die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegten Qualitätsanforderungen. Die I-CHEM Spezifikationen garantieren, dass die Produkte die von der EPA festgelegten Analytenspezifikationen erfüllen. Alle I-CHEM zertifizierten™; Produkte erfüllen die spezifischen Kriterien für flüchtige und halbflüchtige Stoffe, Metalle und Pestizide/PCBs.
- Polypropylen-Verschlüsse
- Weiß
- LDPE-Einsätze
- Für HDPE-Flaschen und Tiegel
- Nicht geeignet für Nalgene™ Behälter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungsparameter | Keine |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Weiß PP Cap |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 250 |
| Septa | N / A |
| Füllstand | Unbehandelt |
| Auskleidungsmaterial | LDPE Foam |
| Halsausführung | 48 -400 |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.