missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig

Artikelnummer. 10054683
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Verschlussgröße:
GL 14
GL14
GL18
GL25
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10054683 100 mL GL18 50 Stück
10196233 10 ml GL 14 100 Stück
10676844 20 mL GL14 -
10196043 250 mL GL25 50 Stück
10106053 500 mL GL 25 50 Stück
10424095 100 mL GL 28 25 Stück
10278673 2000 mL GL 28 25 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10054683

Marke: VITLAB™ 138493

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with Flat Shoulders are supplied with a screw cap. Made of LDPE, they provide a flexible, resilient storage option.

  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Narrow Mouth with Flat Shoulders
  • Material: LDPE
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 106 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,2 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL18
Durchmesser (metrisch) 45mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.