missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund

Artikelnummer. 15455554 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15455554

Marke: Buerkle™ 03020020

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universelle Enghalsflaschen aus LDPE, rund für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme, Bemusterung und Transport von Flüssigkeiten.

  • Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Mit Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material LDPE
Menge 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 14 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt