missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund

Artikelnummer. 11852283 Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11852283

missing translation for 'mfr': Buerkle™ 03023000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Universelle Enghalsflaschen aus LDPE, rund für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme, Bemusterung und Transport von Flüssigkeiten.

  • Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Mit Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Kapazität (metrisch) 3000 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet
Material LDPE
Menge 20/Packung
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 32 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 306 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 139 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.