missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ LDPE-Schraubverschluss, 10er-Pack
Descrizione
- Verschiedene Öffnungsgrößen können durch Schneiden in beliebiger Höhe erreicht werden
- Naturfarben/rot
- Mit Tropfdüse und Auswurfkappe
Specifica
Specifica
| Flaschenoberfläche | Transparent |
| Reinigung | Gas/Chemie/Strahlung |
| Farbe | Naturfarben, rot, Red |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 14 |
| Inhalt und Lagerung | Bei 5 bis 40 °C lagern |
| Form | Spitz |
| Produkttyp | Schraubverschluss mit Tropfdüse und Auswurfkappe |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?