missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ LDPE-Schraubverschluss

Artikelnummer. 15523503
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15523503 18 mm -
11950867 18 mm 100 Stück
15971401 25 mm 100 Stück
10674941 25 mm 1 Stück
10507721 28 mm 1 Stück
10527911 40 mm 100 Stück
15991401 40 mm 100 Stück
15901411 50 mm 100 Stück
10353591 50 mm 1 Stück
10746791 65 mm 1 Stück
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Artikelnummer. 15523503

Marke: Kautex™ 2000070604GMP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Leichte und widerstandsfähige Verarbeitung aus LDPE. Kautex™ LDPE Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Größen für Kautex™ Eng- und Weithalsflaschen erhältlich.

  • Aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Lichtdurchlässig
  • Für zahlreiche Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 50/100/200 ml-Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.