missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Durchsichtige Weithalsflasche aus LDPE

Artikelnummer. p-8011091
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
2000 mL
Gewindegröße (metrisch):
24 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
15242739 100 mL 24 mm 25 Stück
15282739 2000 mL 50 mm 10 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15242739

Marke: VITLAB™ 80409

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VITLAB™ Transparent LDPE Wide-Mouth Bottles with Eye Closures offer simple filling and are ideal for storage of powders and paste-like materials. Made of LDPE, they are supplied with a screw cap and feature eyes on both the bottle and the closure for sealing.

  • Product Type: Storage Bottle
  • Material: LDPE
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speichern und Lagerung
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) 24 mm
Closure Included Ja
Einwegprodukt Reusable
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 90 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 Zoll
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL24
Durchmesser (metrisch) 50mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.