missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ LDPE-Spritzflaschen

Artikelnummer. 13447507
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13447507 1000 ml -
12527226 250 ml 10 Stück
13477497 500 ml -
12537226 500 ml 10 Stück
4 options

Artikelnummer. 13447507

Marke: Witeg™ 7 169 005

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Witeg™ LDPE-Spritzflaschen mit Schraubverschluss und Spritzeinsatz sind aus flexiblem Polyethylen gefertigt.

  • Druck-/Spritzflasche für das Labor
  • Schraubverschluss und Spritzeinsatz
  • Polyethylenkonstruktion
  • Transparent

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Enthält Schraubverschluss und Spritzeinsatz
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verpackung 10/Packung
Menge 10Pack.
Produkttyp Spülflasche
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.