missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei-Standardlösung, 10 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Lösung enthält | HNO3 |
| Konzentration | 10 g/l |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Lead (Pb) 10000mg/l in HNO3 5%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur