missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Blei-Test-Kits
Click to view available options
Bereich:
0,10 bis 5,00 mg/I Pb
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für einen unregelmäßigen oder sehr großen Probendurchsatz im Labor
- Hinzufügen, Einführen, Messen und Ablesen von Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Pyridylazoresorcinol PAR |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0,10 bis 5,00 mg/I Pb |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Blei-Zelltestkit (Pb) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead Cell Test Method: photometric 0.10 - 5.00 mg/l Pb Spectroquant
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H301 + H311-Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium cyanide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur