missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KD Scientific™ Legato™ 210 Doppelspritzenpumpe

Artikelnummer. 18867296
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
Touchscreen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp
18867296 Touchscreen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18867296 Lieferant KD Scientific™ Lieferanten-Nr. 788212AI
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unterstützt Infusions-/Entnahmespritzenpumpen mit Aufnahme für 2 Spritzen

Der Legato™ 210 Programmierbare Modelle ermöglichen benutzerdefinierte Konfigurationen/Programme mit bis zu 800 Schritten. Im Speicher können bis zu 40 Programme mit jeweils 20 Schritten abgelegt werden.

  • Fasst ein oder zwei Spritzen ab 0,5 μl bis 140 ml
  • Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
  • Echtzeituhr
  • Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
  • Touchpad-Sperrfunktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 75 lb lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB Hafen
  • I/O und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand

Spezifikation

Spannung 100/240 V
Flussrate 3,06 pL/min bis 215,8 ml/min.
Typ Programmierbare Doppelspritzenpumpe zum Infundieren und Entnehmen
Displaytyp Touchscreen
Flussratengenauigkeit ±0,35 %
Anzahl Kanäle 2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.