missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Leichte 1030-Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 Paar
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA
- Glattes Leder, weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3556)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 1030 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction