missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Leichte 1038-Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 47 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 1038 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur