missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ Box-Öfen

Artikelnummer. 18885653 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5,3 l
18,4 l
Temperaturregelung:
Digital/OTP
Elektrische Anforderungen:
208/240 V 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturregelung Elektrische Anforderungen Packungsgröße
18885653 5,3 l Digital/OTP 208/240 V 50/60 Hz 1 Stück
17907070 18,4 l Digital/OTP 208/240 V 50/60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18885653 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BF51766C1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Minimieren Sie die Temperaturen von Außenoberflächen bei gleichzeitiger Bewahrung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung innerhalb der Kammer. Geeignet für eine Vielzahl an Industrie- und Laboranwendungen.

Minimieren Sie die Temperaturen von Außenoberflächen bei gleichzeitiger Bewahrung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung innerhalb der Kammer. Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ Box-Öfen umfassen einzigartige Isolierung und Heizelement-Verbundstoffe und sind in verschiedenen gängigen Kammergrößen auch für die anspruchsvollsten Laboranwendungen erhältlich. Zur fortschrittlichen Technik und den speziellen Konstruktionstechniken gehören die Isolierung von variabler Dichte, Doppelmantel-Schränke, Heizelemente mit langer Lebensdauer und horizontal zur Seite schwenkbare Türen.

Mikroprozessorbasierte Steuerung

  • Die auswählbare Selbstoptimierung stellt die besten Kontrollparameter für den thermischen Prozess ein.
  • PID-Steuerung (proportional, integral, derivative) verhindert Überschwingen.
  • Ein-/Aus-Hauptschalter auf dem Bedienfeld
  • Kontrollierte Erhitzungsgeschwindigkeit verhindert thermische Schocks bei Materialien
  • Schnelles Aufheizen und Abkühlen
  • Übertemperaturschutz mit einstellbarem oberstem Grenzwert
  • Gleichzeitige LED-Anzeige der tatsächlichen Temperatur im Vergleich zum Sollwert
  • Kann für eine Anzeige der Temperatur in °C oder °F konfiguriert werden.

Bauweise

  • Die einzigartige Doppelwand minimiert die Temperaturen der Außenoberflächen für Bedienersicherheit und Energieeffizienz.
  • Tür mit seitlichem Scharnier für bequeme Bedienung und vollen Zugriff auf die Kammer
  • Langlebiges Thermoelement Typ K
  • Belüftung (1 Zoll Durchm., oben) und Lufteinlass (0,375 Zoll Durchm., hinten) für Inertgasatmosphären-Austausch; etwas Austritt an der Tür
  • Abnehmbare und austauschbare Moldatherm Herdplatte unterstützt das Laden und verhindert Schäden aufgrund von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Energie-effiziente Moldatherm Isolierung mit eingebetteten Heizelementen
  • Sicherheitstürschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung des Heizelements beim Öffnen der Tür; schützt das Heizelement und minimiert die Endbenutzer-Exposition

Digitaler Regler mit nur einem Sollwert

  • Einzelnes Segment, einzelner Sollwert, eine Rampe zum Sollwert

Digitaler programmierbarer Regler mit einem Programm und mehreren Segmenten

  • Ein einzelnes Programm mit mehreren Segmenten für das Hoch- und Herunterfahren sowie Temperaturregelung für zeitlich begrenzte Verweilzeiten

Bestellinformationen:

Optionaler digitaler RS485-Kommunikationsport ermöglicht den Anschluss des Controllers an einen PC zur Fernüberwachung und -steuerung des Ofens. Es können bis zu 30 Geräte an einen PC angeschlossen werden

Enthält

10' Netzkabel, außer bei Modellen mit 1,5 cu. ft., die ein vom Kunden bereitgestelltes Netzkabel oder eine Festverdrahtung benötigen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität UL
Kapazität (metrisch) 5,3 l
Temperatur (metrisch) 100°bis 1100 °C
Typ Digital, OTP
Leistungsaufnahme 1800 w
Temperaturregelung Digital/OTP
Abmessungen (T x B x H) innen 9 x 6 x 6 in. (22.9 x 15.2 x 15.2 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 21 x 17 x 21.5 in. (53.3 x 43.1 x 54.6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 21 in.
Länge (metrisch) 53.3
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 43.1 cm
Innenbreite (metrisch) 15.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 21,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 54.6 cm
Innenhöhe (metrisch) 15.2 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 9 in.
Innentiefe (metrisch) 22.9 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 110 lb.
Versandgewicht (metrisch) 50 kg
Elektrische Anforderungen 208/240 V 50/60 Hz
Spannung 208/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.