missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sanplatec Linkage Desiccator Cabinet
Beschreibung
- The one-touch door design makes it easy to access stored items
- Completely sealed with a unique sealing mechanism
- The position of the shelves is fully adjustable
- Completely opens and closes with the snap-on sliding knob
- Can be connected both vertically and horizontally thanks to the unique grooves
- Made of plastic, allowing for easy washing
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Schrankausführung | Front-loading |
| Produkttyp | Desiccator |
| Enthält | Desiccant, 2 x Shelves |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Volumen (metrisch) | 7 l (ca.) |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 158 x 201 x 212 mm |
| Breite (metrisch) | 247 mm |
| Höhe (metrisch) | 247 mm |
| Tiefe (metrisch) | 193 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?