missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Laborwaschgerät PLW 8683 [LD DC5 LAN] mit AD-Wasseranschluss, Flüssigkeitsdosierung und EcoDry-Funktion

Artikelnummer. 30533244 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
3N, 400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
30533244 3N, 400 V, 50 Hz 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533244 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12782260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8770.00 €
    7643.00 € / 1 Bögen
    Sparen 1127.00 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flexible und einfache, modulare Lastenträger und EasyLoad System mit AD-Wasseranschluss

  • Leistung/Zyklus, z.B. 128 Laborflaschen
  • Flexibel und einfach – modulare Lastenträger und das Easy Load-System
  • Maximaler Benutzerkomfort dank M Touch Flex Vollfarb-Touchdisplay
  • Praktische Trocknungsunterstützung – EcoDry
  • Konnektivität standardmäßig über WLAN oder Ethernet
  • Effiziente Ressourcennutzung – Heizpumpe mit variabler Drehzahl
  • Flexible und einfache, modulare Lastträger und Easy Load-System mit AD-Wasseranschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Display Vollfarb-Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Laborwaschmaschine/Trockner
Flussrate 500 l/min
Max. Druck 1000 kPa
Mindestdruck Reinwasser 200 kPa
Farbe Lotus Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Laborglaswaren
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C bis 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 65 °C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C bis 65 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Tiefe (metrisch) 59.80 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32 7/8 in.
Höhe (metrisch) 83.50 cm
Breite (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Breite (metrisch) 59.80 cm
Elektrische Anforderungen 3N, 400 V, 50 Hz
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.