Learn More
Lithium Tet/LiMet/LiBromid 49.75%/49.75%/0.50%, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Fusionsflussmittel in Reinqualität
- 1 kg
- Lithiumtetraaborat/Lithiummetaborat/Lithiumbromid (49.75 %/49.75 %/0.50 %)
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumtetraborat/Lithiummetaborat/Lithiumbromid |
| Namenshinweis | Fusion Flux |
| Menge | 1 kg |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- FUSION FLUX - Pure Grade
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: lithium metaborate
Produkt nur für den Laborgebrauch
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.