missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Litho farbcodiertes Etikett, rund
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rosé
Rot
Weiß
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | Grau |
| Format | Blatt |
| Material | Litho |
| Produkttyp | Farbcodierte DOT-Kennzeichnung |
| Menge | 1000/Packung |
| Form | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur