missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ LKv Serie MediLine Kühlschränke

Artikelnummer. 15731586 Alle ansehen Liebherr Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
336 l (netto)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Refrigerator unitSize
15731586 336 l (netto) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15731586 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. LKv 3910

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schützt wertvolle Inhalte mit einer Vielzahl von Alarm-, Speicher- und Sicherheitsfunktionen. Liebherr™ LKv Serie MediLine Kühlschränke verfügen über einen elektronischen Komfortregler, eine fortschrittliche Kühltechnologie und einen leicht zu reinigenden Innenraum aus gegossenem Kunststoff. Erhältlich mit massiver oder Glastür.

  • Integrierte Alarme
  • Akustische und visuelle Alarme für Temperatur, Türöffnung und Stromausfall sowie interne Systemalarme (z. B. Sonde)
  • Alarmtestfunktion: Prüfen Sie, ob ein intern oder extern angeschlossenes Alarmsystem ordnungsgemäß funktioniert, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen
  • Komfort-Steuerung mit Digitalanzeige: Der interne Speicher speichert Details zu den letzten drei Alarmen und zu hohen/niedrigen Temperaturen
  • Serielle Bus-Schnittstelle: Die elektronische Steuerung verwendet eine RS-485-Schnittstelle, um bis zu 20 Geräte an eine externe Überwachungssoftware anzuschließen
  • Temperaturstabilität gemäß EN 60068-3: Misst die Temperatur an neun Punkten im Innenraum gemäß EN-Norm 60068-3, wobei modernste Einrichtungen verwendet werden
  • Umluftkühlung: Hocheffiziente Lüfter erreichen und halten eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum
  • Leistungsstarkes Kühlsystem: Die hochwertigen Komponenten reduzieren den Energieverbrauch und dadurch die Betriebskosten
  • Umweltfreundliches Kühlmittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz

Spezifikation

Capacity (Metric) Refrigerator 336 l (netto)
Temperaturbereich (Kühlschrank) 3° bis 16 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturstabilität Max. Fluktuation: 3.6 °C
Ausführung der Tür Selbstschließende, massive Tür, HardLine, mit Slimline-Griff
No. of Doors 1
Door Material Stahl
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Einschübe 6 (5 einstellbar), Raster
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 45 kg
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Comfort-Controller mit integriertem Temperatur- und Alarmspeicher, Anschluss an externe Überwachungssoftware
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenausgabe RS 485, serielle Bus-Schnittstelle
Integrierter Data-Logger Ja
PC-Programmierbarkeit Umrüstsatz erhältlich
Kältemittel R 600a
Oberflächenbehandlung außen Weißer Stahl
Isolierung 40 mm
Innen Geformtes, einteiliges weißes Polystyrol
Zertifizierung/Konformität EN 60068-3 Prüfverfahren, ISO 17025, ISO 17025
Display Digital mit Text, extern
Farbe Weiß
Regelungsart Elektromechanisch
Beleuchtung Keine
Modell LKv 3910
Anschlüsse 7 mm
Sondentyp Optionale NTC-Sonde
Produktlinie MediLine
Abmessungen (T x B x H) innen T x B x H 43.5 x 44 x 163.5
Abmessungen (L x B x H) außen 61.5 x 60 x 184 cm (T x B x H)
Energieverbrauch 0.846 kWh/24 Jahre
Stromstärke 1.5A
Spannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 71 kg
Gewicht (metrisch) 65 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.