missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ LMO7 Split FISH Sonde
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | LIM-Domäne 7 |
| Gen-Alias | FBX20, FBXO20, KIAA0858, LOMP |
| Gensymbol | LMO7 |
| Gen-ID (Entrez) | 4008 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 100 μl |
| Form | Flüssigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur