missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pro-Lab Diagnostics™ 500 ML Microbiology Stain Loeffler's Methylene

Artikelnummer. 12908667
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. Menge
12908667 500 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12908667

Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Loeffler-Methylenblau
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung (98/78/EG)
Format Flüssig
Farbe Blau
Material Ethanol 10 – <25 % , Methanol 1 – <2,5 % , Kaliumhydroxid <0,025 %
Lagerungsbedingungen Bei einer Temperatur von maximal 20 °C aufbewahren
Volumen (metrisch) 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.