missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ LoT406-M6-DXK-S7/25 XEROLYT-Einstabmesskette

Artikelnummer. 10519631 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10519631 25 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10519631

Marke: Mettler Toledo™ 59903311

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ LoT406-M6-DXK-S7 Puncture Electrode
Enthält Polymer shaft and Xerolyt Plus polymer electrolyte
Länge (metrisch) 25 mm
pH-Bereich 2 to 11
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.