missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Chemikalienbehälter aus Polyethylen niedriger Dichte
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Höhe (metrisch):
65 mm
Verschlussgröße:
35 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Dickwandiges Spritzgusspolyethylen
- Leicht zu reinigen
- Ausführung mit Schraubverschluss mit auslaufsicherer Innendichtung
- Wurden verwendet, um Staubproben vom Mond zur Erde zu transportieren
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 30 ml (1.01 oz) |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.01 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung kleiner Mengen von Flüssigkeiten oder Feststoffen |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 6/Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur