missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Serumpipetten aus Polyethylen niederer Dichte (LDPE)

Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsart:
25/Bag
500/Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
Beschreibung
- Mit Graduierung
- Material: Polyethylen niederer Dichte
- Einfacher Flüssigkeitstransfer
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schneller Transfer von Flüssigkeiten |
| Skala | Ja |
| Menge | 1000/Karton |
| Verpackungsart | 25/Bag |
| Volumen (metrisch) | 2.5 ml |
| Länge (metrisch) | 153 mm |
| Typ | Serumpippette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur