missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Low Form Beaker

Artikelnummer. 10439752
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10439752 5000 mL 1 Stück
10112051 25 mL 10 Stück
10776951 100 mL 10 Stück
10419752 400 mL 10 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10439752

Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 07001082

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beaker in low shape

  • Acc. to DIN 12331 / ISO 3819 und zusätzlich zum Normen Standard
  • Mit Graduierung
  • Mit Ausguss
  • Material: DURAN™

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Material Glas
Höhe (metrisch) 270 mm
Menge 1
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.