missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Low Form Beaker
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Acc. to DIN 12331 / ISO 3819 und zusätzlich zum Normen Standard
- Mit Graduierung
- Mit Ausguss
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Material | Glas |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Menge | 10 |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur