missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Niedrige Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
600 mL
800 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Nach DIN 12331/ISO 3819
- Mit/ohne Graduierung
- Aus DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Kapazität (metrisch) | 800 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Menge | 10 |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur