missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ LSE™ digitales Trockenbadheizgerät

Artikelnummer. p-7079312 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1
2
Spannung:
230 V
230 V
Steckertyp:
EU
UK
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15795893

Marke: Corning™ 6876SB

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Blockdeckel

Corning™ LSE™ digitale Trockenbadheizgeräte sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen breiten Temperaturbereich bis zu 150 °C, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, Histologie, in klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich sind.

Digitale Corning LSE Trockenbadheizgeräte sind in Einzel-, Doppel- und Vierblockkonfigurationen erhältlich und bieten einen großen Temperaturbereich bis zu 150 °C, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie, Histologie, in klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich sind. Sie wurden entwickelt, um die beste Kombination von Funktionen wie Blockkapazität, zwei Displays und einem externen Temperatursensor zu vereinen, der Life-Science-Forschern das Vertrauen und die Effizienz gibt, die sie bei der Arbeit mit wertvollen Proben benötigen.

  • Einzel-, Doppel- und vierfach Blockleistung zur Maximierung der Probenverarbeitung
  • Die duale Anzeige ermöglicht eine einfache Überwachung der Temperatur und Zeit
  • Die USB-Konnektivität ermöglicht eine Rückverfolgung der Daten
  • Die Blockkammer aus Spritzguss bietet eine hervorragende Temperaturkonstanz
  • **Blöcke separat erhältlich**
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 150 °C
Typ Trockenbad/Block
Display Digital, dual
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie, Histologie, Klinik-, Umwelt- und Industrielabore
Enthält Blockdeckel
Anzahl Blöcke 1
Temperaturgenauigkeit ± 0,3 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,2 °C
Breite (angloamerikanisch) 8,3 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,7 in.
Höhe (metrisch) 12 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Gewicht (metrisch) 3,2 kg
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt