missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 96-well Strip Plate, Single-break

Click to view available options
Bindungseigenschaft:
Mittlere Bindung
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- 1 x 8 Abbrechbar C-Boden
- Flach mit gebogener Kante
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Einzeln abbrechbar |
| Bindungseigenschaft | Mittlere Bindung |
| Format | Streifenplatte |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur