missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M611 Etikettendrucker – EU mit Brady Workstation LAB Suite
Click to view available options
:
Auflösung: 300 dpi
Beschreibung
- Der BradyPrinter M611 Mobil-Drucker ist ein über Smartphone betriebener Drucker für Kabel und Komponenten, Laborproben und komplexe Etiketten, elektrische und Datacom-Identifikation mit der App Brady Workstation Mobile Express Labels.
- Mit einem Smartphone können Sie ganz einfach 1D- und 2D-Codes und Barcodes erstellen, serialisieren, eine umfangreiche Bildbibliothek verwenden und Text, einen Zeitstempel und auch Daten aus der Cloud in ein komplexes Etikett einfügen, das in nur wenigen Schritten entworfen werden kann.
- Die Express App bietet die umfassendsten Funktionen für das Etikettendesign, die für Smartphones zur Verfügung stehen, und verfügt über Designassistenten, mit denen Sie schnell spezifische Identifizierungsetiketten erstellen können.
- Seien Sie Teil der Entwicklung von intelligenter Identifikation.
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchteter Farb-LCD-Touchscreen |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (metrisch) | 113,00 mm |
| Höhe (metrisch) | 115,00 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Enthält | USB-Kabel, eine Kurzanleitung, ein AC-Netzkabel, ein USB-Stick mit Produktinformationen und Windows-Treiber, ein Trageriemen, eine Brady Workstation Laboratory Identification Suite, eine Rolle PTL-97-488 und ein Farbband M61-R4310 |
| Druckgeschwindigkeit | 33,80 mm/s |
| Auflösung | 300 dpi |
| Kennwerte der Stromversorgung | AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur