missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 - Clear Laminate Patch Film
Beschreibung
- Provide extra protection against scratches on your card.
- 0.6 mil thick laminate.
- Can be applied with Prima 8 Laminator.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laminate |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Prima 8 Laminator |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Beschreibung | Clear Patch Laminate 0.6mil for Prima 8 Laminator |
| Format | Laminate |
| Enthält | 1 Laminate Roll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification |
| Menge | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | PRIMA462 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?