missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Duo
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Blau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Print high-quality full-color cards over the edge on both sides
- Equipped with a range of card encoding devices to write secure electronic data to cards at the point of issuance
- 600 dpi printing for ultra-sharp images
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Displaytyp | Monocolor LCD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 18.7 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.3 in. |
| Länge (metrisch) | 475.5 mm |
| Breite (metrisch) | 211.5 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur