missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ MAGNETMIX - Magnetrührer ohne Heizung

Artikelnummer. 10539562
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 ml
10 l
100 l
Geschwindigkeit:
100 bis 1.100 U/min
80 bis 1.600 U/min
Abmessungen (L x B x H):
160 x 160 x 100 mm
210 x 245 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Geschwindigkeit Abmessungen (L x B x H) unitSize
10539562 50 ml 100 bis 1.100 U/min 210 x 245 x 100 mm 1 Stück
10275912 100 l 100 bis 1.100 U/min 300 x 300 x 100 mm 1 Stück
10499021 10 l 80 bis 1.600 U/min 160 x 160 x 100 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10539562

Marke: Karl Hecht™ 42070020

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geräuscharmer Magnetrührer mit elektronischer Drehzahlregelung. Der Karl Hecht™ Magnetrührer besteht aus haltbarem und widerstandsfähigem Edelstahl.

  • Magnetrührer, ohne Heizung.
  • Leistungsstarker, geräuscharmer Motor mit geteiltem Klemmanschluss und elektronischer Drehzahlregelung.
  • Modernes Design.
  • Säurebeständige Basis.
  • Obere Platte aus Edelstahl.
  • Elektrisches Anschlusskabel von 1.5 m Länge.
  • Dreiadriger Sicherheitsstecker.

Spezifikation

Geschwindigkeit 100 bis 1.100 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 50 ml
Spannung 230 V
Wirkleistung 40 W
Abmessungen (L x B x H) 210 x 245 x 100 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 18 W
Frequenz 50 Hz
Drehzahlregelung Elektronisch, stufenlos einstellbar
Typ Magnetrührer
Gewicht (angloamerikanisch) 99,2 lb.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.