missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Maleinsäureanhydrid, Briketts, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maleic anhydride |
| Schmelzpunkt | 52,0°bis 55,0 °C |
| Siedepunkt | 200.0°C |
| Flammpunkt | 102°C |
| Menge | 5 kg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen |
| Viskosität | 1.6 mPa.s (60°C) |
| Formelmasse | 98.06 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur