missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Marine Label Tape for BradyJet J4000 and J5000, BS 5609

Artikelnummer. 17469202
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
57,2 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
17469202 57,2 mm 1 Stück
17479202 101,6 mm 1 Stück
17489202 152,4 mm 1 Stück
17499202 203,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17469202 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150760
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Don’t let a label on the final product sink your efficiency. With BS 5609 Marine Labels and the BradyJet J4000 or J5000 Printer, your labels stay stuck, even at sea.

  • Sorgen Sie für auffällige Farben – dieses Material kann mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Tintenstrahldrucker in hoher Auflösung und Vollfarbe bedruckt werden.
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Continuous
Material Trintenstrahlfähiges Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnung für den Einsatz auf Schiffen
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Roll
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +140°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0088 in.
Dicke (metrisch) 0,22 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 57.15 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30,5 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.25 in.
Breite (metrisch) 57,2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 100 ft.
Alternate Part Number J50C-2250-2585
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.