missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Marine Labels for BradyJet J4000 and J5000, BS 5609

Artikelnummer. 17419202
Click to view available options
Höhe (metrisch):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279,4 mm
Breite (metrisch):
55 mm
75 mm
105 mm
154,9 mm
203 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17419202

Marke: Brady™ 150753

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Don’t let a label on the final product sink your efficiency. With BS 5609 Marine Labels and the BradyJet J4000 or J5000 Printer, your labels stay stuck, even at sea.

  • Sorgen Sie für auffällige Farben – dieses Material kann mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Tintenstrahldrucker in hoher Auflösung und Vollfarbe bedruckt werden.
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polypropylen (B-2585)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnung für den Einsatz auf Schiffen
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 340 Labels/Roll
Menge 340 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +140°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0088 in.
Dicke (metrisch) 0,22 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.35 in.
Breite (angloamerikanisch) 2.17 in.
Breite (metrisch) 55 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.35 in.
Höhe (metrisch) 85 mm
Alternate Part Number J50-260-2585
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt